Motion
E6-F-48-07-4
Cote E, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615551
N° MFRE6-F-48-07-4
Prix812.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote E, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI11615551
N° MFRE6-F-48-07-4
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
Prix812.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    52 po
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    53.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur totale du cadre
    59 po
  • Poids
    98.12 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE COMPLET DU TENDEUR E6-F-48-07-4
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon