Spécifications
Dimensions
- Angle20
- Ceinture Largeur66 po
- Distance entre les trous de montage75 po
- Schéma de boulonnage recommandé7.5 po
- Diamètre du rouleau7 po
- Longueur du rouleau23.75 po
- Diamètre de l’arbre40 mm
- Longueur de la dimension de stockage77.5 po
- Largeur de la dimension de stockage16 po
- Largeur totale du cadre77.5 po
- Poids323 lb
- Largeur du coussinet de pied de montage12 po
Détails
- Cote CEMACEMA E
- Type de galet tendeurAuto-aligneur de gouttière Equal Trougher
- MatérielAcier
- CUP_NON697950257501
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire