Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10.5000 po
- Plomb pivotant Longueur2.9375 po
- Rayon pivotant10.7500 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de freinFrein à contact facial (FBB)
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge2500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueRésine phénolique noire
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de roueTM - Phénolique