Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10.1250 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Dureté85 , rive A
- Capacité de charge1500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série62
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la roueBande de roulement marron sur âme en aluminium
- Type de roueAX - Polyuréthane rond (âme en aluminium)