Motion
QJ 213 MA/C2L

SKF
QJ 213 MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 23 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI11640502
N° MFRQJ 213 MA/C2L
Prix450.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 213 MA/C2L

Palier de contact à quatre points - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de 23 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI11640502
N° MFRQJ 213 MA/C2L
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
Prix450.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 213 MA/C2L
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ 200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571379715

Aperçu

Description du fabricant
QJ 213 MA/C2L

You May Also Like