Motion
2214C3

NTN
2214C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640696
N° MFR2214C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2214C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 31 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11640696
N° MFR2214C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Outside Diameter  
    125 mm
  • Overall Width  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.331 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2214C3 AUTOALIGNEMENT BB
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant offre un alésage de 70 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 31 mm dans les applications de roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2214C3
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3850 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
2214C3 AUTOALIGNEMENT BB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues