Motion
22211EMKW33

NTN
22211EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640720
N° MFR22211EMKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22211EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640720
N° MFR22211EMKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.788 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
22211EMKW33 RADIAL SPHÉRIQUE PETIT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon