Motion
22344BL1C3

NTN
22344BL1C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11640795
N° MFR22344BL1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22344BL1C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 460 mm, largeur 145 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI11640795
N° MFR22344BL1C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    220 mm
  • Outside Diameter  
    460 mm
  • Overall Width  
    145 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223

Aperçu

Description du fabricant
22344BL1C3 RADIAL SPHÉRIQUE GRAND

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif