Motion
AELP205D1

NTN
AELP205D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641525
N° MFRAELP205D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELP205D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 25 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641525
N° MFRAELP205D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.6755 po

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
AELP205D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté