Motion
AELPF205-015

NTN
AELPF205-015

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 15/16 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11641543
N° MFRAELPF205-015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPF205-015

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 15/16 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11641543
N° MFRAELPF205-015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.2844 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205-015
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF205
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205-015
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
AELPF205-015 BU SERVICE STANDARD COMPLET