Motion
SUCPA202

NTN
SUCPA202

Bloc d’oreiller à base taraudée de la série Sentinel - Alésage de 15 mm, montage sur base 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI11644276
N° MFRSUCPA202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA202

Bloc d’oreiller à base taraudée de la série Sentinel - Alésage de 15 mm, montage sur base 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI11644276
N° MFRSUCPA202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Longueur totale
    73 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    1.59 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC202
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    SPA204N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC202
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
SUCPA202 BU ACIER INOXYDABLE COMPLET