Motion
UCC205-014D1

NTN
UCC205-014D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI11644480
N° MFRUCC205-014D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC205-014D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI11644480
N° MFRUCC205-014D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Boîtier Largeur  
    0.8594 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3425 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.3425 po
  • Diamètre de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC205-014D1
  • ID du boîtier
    C205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service léger
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCC205-014D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET I