Motion
UCF207-106D1Y-70

NTN
UCF207-106D1Y-70

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI11644495
N° MFRUCF207-106D1Y-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF207-106D1Y-70

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI11644495
N° MFRUCF207-106D1Y-70
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCF207-106D1Y-70
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCF207-106D1Y-70 BU COMPLETE STD DUTY I