Motion
UCF319D1

NTN
UCF319D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 95 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644515
N° MFRUCF319D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF319D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 95 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644515
N° MFRUCF319D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    8.9688 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.9687 po
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur du boîtier
    3.6875 po
  • Longueur totale
    11.4062 po
  • Largeur totale
    4.7656 po
  • Poids
    48.436 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC319D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F319D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26800 lbf
  • Roulement de rechange
    UC319D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF319D1 BU COMPLET SERVICE INTENSIF ATTEINT