Motion
UCFA208-108D1

NTN
UCFA208-108D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/2 po, montage sur losange 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644518
N° MFRUCFA208-108D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFA208-108D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/2 po, montage sur losange 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644518
N° MFRUCFA208-108D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5937 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.5937 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Longueur totale
    6.7187 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208-108D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FA208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Homard 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-108D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCFA208-108D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET