Motion
UCPX08-109D1

NTN
UCPX08-109D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-9/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI11644741
N° MFRUCPX08-109D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX08-109D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-9/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI11644741
N° MFRUCPX08-109D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.6250 po, 67.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.1562 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    67 mm
  • Poids
    7.3 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX08-109D1
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX08D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX08-109D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCPX08-109D1 BU SERVICE MOYEN COMPLET IM