Motion
UCT308-108D1

NTN
UCT308-108D1

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 1-1/2 po , boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644773
N° MFRUCT308-108D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT308-108D1

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 1-1/2 po , boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644773
N° MFRUCT308-108D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    4.4062 po, 112.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.9687 po; 50.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du trou
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8750 po
  • Longueur totale
    162 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Poids
    6.6 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T308D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT308-108D1
  • Numéro CUP du fabricant
    692314478530
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC308-108D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCT308-108D1 BU COMPLET ROBUSTE