Motion
UCTX10-200D1

NTN
UCTX10-200D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 2 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI11644783
N° MFRUCTX10-200D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCTX10-200D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 2 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service moyen
N° D’ARTICLE MI11644783
N° MFRUCTX10-200D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    5.1250 po, 130.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    2.5312 po; 64.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du trou
    1.3750 po, 35.0 mm
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    171 mm
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Poids
    9.3 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    TX10D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX10-200D1
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCTX10-200D1 BU SERVICE MOYEN COMPLET IM