Motion
UELFLU-1.13/16

NTN
UELFLU-1.13/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-13/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644845
N° MFRUELFLU-1.13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU-1.13/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-13/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644845
N° MFRUELFLU-1.13/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1875 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.1875 po
  • Alésage Diamètre  
    1-13/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    4.5625 po
  • Longueur totale
    7.4688 po
  • Largeur totale
    2.6094 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UEL210-113D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU210D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359593433
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UEL210-113D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU-1.13/16 BU ULTRA-CLASSE COMPLÈTE