Motion
UELFLU205-014D1

NTN
UELFLU205-014D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 7/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644849
N° MFRUELFLU205-014D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU205-014D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 7/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644849
N° MFRUELFLU205-014D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.1875 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    4.9062 po
  • Largeur totale
    1.8125 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL205-014D1
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234282
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL205-014D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU205-014D1 BU COMPLÉTER LA NORME