Motion
UELP-2.7/8

NTN
UELP-2.7/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/8 po, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644908
N° MFRUELP-2.7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP-2.7/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2-7/8 po, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644908
N° MFRUELP-2.7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.9063 po, 73.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    10.8125 po
  • Largeur totale
    2.9063 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UEL215-214D1
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P215D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359593679
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UEL215-214D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359593679

Aperçu

Description du fabricant
UELP-2.7/8 BU COMPLET ULTRA CLASS IM