Motion
UELT205D1

NTN
UELT205D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 25 mm, boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service léger
N° D’ARTICLE MI11644954
N° MFRUELT205D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELT205D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 25 mm, boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service léger
N° D’ARTICLE MI11644954
N° MFRUELT205D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    2.9844 po, 76.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.2500 po; 32.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre du trou
    0.7500 po, 19.0 mm
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    97 mm
  • Largeur totale
    1.7480 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T205D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UELT205D1
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL205D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UELT205D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET