Spécifications
Détails
- DescriptionPOMPE À MEMBRANE ET CONTRÔLEUR 2" - 316/TFE
- Matériau de la membraneTFE
- Groupe et classePompes de dosage
- Numéro de catalogue du fabricantCLD200-316-TFE
- Pression de refoulement maximale98 psi
- Volume de refoulement maximal10 gal/h
- Gamme de produitsWilliams
- Types de produitsPompes pneumatiques
- Matériau de la pompe316/TFE
Aperçu
- Le diaphragme Gylon® offre une large gamme de compatibilité
- Approche de conception de cartouche
- Le déplacement est réglé par une conception de dérivation hydraulique
- Cinq tailles dans deux boîtiers le rendent reconfigurable sur le terrain
- Contrôleur pneumatique, piston et carter de piston, et relais communs à la série V
- Système hydraulique étanche sans entretien
- Options de détection des fuites à double membrane