Motion
CP500V225BTC

WILLIAMS
CP500V225BTC

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/TC, pression de refoulement max. 1750 PSI, débit max. 2.3 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646194
N° MFRCP500V225BTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CP500V225BTC

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/TC, pression de refoulement max. 1750 PSI, débit max. 2.3 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646194
N° MFRCP500V225BTC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/TC
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP500V225BTC
  • Pression de refoulement maximale
    1750 psi
  • Volume de refoulement maximal
    2.3 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    316/TC

Aperçu

Description du fabricant
CP500V225BTC POMPE PLONGEANTE DE 1/2 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon