Motion
CP500V225BV

WILLIAMS
CP500V225BV

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/VITON, pression de refoulement max. 1750 PSI, débit max. 2.3 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646195
N° MFRCP500V225BV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CP500V225BV

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/VITON, pression de refoulement max. 1750 PSI, débit max. 2.3 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646195
N° MFRCP500V225BV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/VITON
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP500V225BV
  • Pression de refoulement maximale
    1750 psi
  • Volume de refoulement maximal
    2.3 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    316/VITON

Aperçu

Description du fabricant
CP500V225BV POMPE PLONGEANTE DE 1/2 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne