Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- CouleurBeige
- Description de la constructionCouper et coudre
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Série20-1-374
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Paume et dos de la main en cuir de vache à grains; poignet à enfiler; poignet élastique froncé; coupe américaine avec pouce en pierre de la clé