Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur11.4 po
- TailleM
Détails
- ApplicationAssemblage automatique,assemblage du moteur, salle blanche, pharmacie
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Pays d’origineCN
- DescriptionGANT EN NYLON BLANC AVEC PAUME EN PU BLANC ,M
- Code d’harmonisation6116105520
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro de catalogue du fabricantY9297W-8
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- CUP_NON43551058939
Aperçu
- Coquille en tricot synthétique blanc avec revêtement en PU blanc au niveau de la paume pour une excellente prise
- Comprend un revers coloré pour une identification facile de la taille
- La conception sans coutures offre une dextérité et une flexibilité accrues
- Sans silicone
- Jauge 13 , niveau d’abrasion ANSI 4
- Vendu par la douzaine de paires
- Ce gant de travail enduit de nylon blanc est un excellent gant de travail polyvalent qui offre une adhérence supérieure. La coquille enduite du gant est excellente pour une variété d’applications qui nécessitent un niveau élevé de dextérité. La surface antidérapante permet aux travailleurs de travailler plus efficacement et avec plus de confiance. Le dos ouvert sans revêtement fait circuler l’air, permettant aux mains de « respirer » et les gardant au frais et confortables. Le Y9297W est un gant idéal dans les industries telles que l’assemblage automobile, l’air, l’assemblage de moteur, la salle blanche et l’industrie pharmaceutique.