Motion
2610XL
2610XL
N° D’ARTICLE MI11650407
N° MFR2610XL
Prix24.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2610XL
N° D’ARTICLE MI11650407
N° MFR2610XL
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
Prix24.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    12.2 po
  • Taille
    XL
  • Poids
    0.236 lb

Détails

  • Application
    Fonderie, fabrication d’acier, métal en feuille, transformation des aliments, cuiseurs, restaurants
  • Couleur
    Jaune
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANTS EN KEVLAR/NOMEX AVEC DOUBLURE EN COTON, TG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2610XL
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Gamme de produits
    Résistant à la chaleur
  • Type de protection
    Résistant à la chaleur
  • CUP_NON
    53300049743

Aperçu

Description du fabricant
GANT 2610XL EN KEVLAR/NOMEX AVEC LIGNE EN COTON
  • Protège jusqu’à 500°F
  • Kevlar®La coquille extérieure /Nomex® offre d’excellentes propriétés thermiques, permettant à l’utilisateur de manipuler des objets chauds
  • Entièrement doublé de coton pour plus de douceur
  • Ambidextre, niveau de coupe ANSI A3, niveau de résistance au feu ANSI 4
  • Vendu par la douzaine de pièces
  • Fait de Nomex et de Kevlar, ce gant résistant à la chaleur peut supporter des températures extrêmes allant jusqu’à 500°F. La doublure en coton offre du confort, tandis que l’extérieur offre d’excellentes propriétés thermiques, vous permettant de manipuler des objets chauds. Le gant est facile à laver et conserve sa résistance à la chaleur après des lavages répétés.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif