Motion
I2436XXL

WELLS LAMONT
I2436XXL

Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce droit - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à grain supérieur, résistant aux coupures, blanc, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11650415
N° MFRI2436XXL
Prix28.30 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WELLS LAMONT
I2436XXL

Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce droit - TTG ou taille 11, cuir de chèvre à grain supérieur, résistant aux coupures, blanc, orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11650415
N° MFRI2436XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.30 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    10.5 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    GANTS DE CONDUITE EN CUIR RÉSISTANT AUX CHOCS, XXL
  • ECCN
    EAR99
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CONDUITE EN CUIR I2436XXL POUR LES CHOCS, XX
  • ANSI A5 PEAU DE CHÈVRE, POUCE DROIT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif