Motion
SKC-18H
SKC-18H
N° D’ARTICLE MI11650447
N° MFRSKC-18H
Prix10.20 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SKC-18H
N° D’ARTICLE MI11650447
N° MFRSKC-18H
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
Prix10.20 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    9.5 po

Détails

  • Application
    Automobile, fabrication de métal, tache
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    MANCHON EN COMPOSITE RÉSISTANT AUX COUPURES 18 PO
  • Code d’harmonisation
    6117809540
  • Capacité de blanchiment
    Enlevez toutes les grosses particules, rincez à l’eau froide, puis lavez à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes,la température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC),rincez à l’eau froide,séchez par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC),une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SKC-18H
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Manches résistantes aux coupures
  • Type de protection
    Manches résistantes aux coupures
  • CUP_NON
    53300080951

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON COMPOSITE RÉSISTANT AUX COUPURES SKC-18H 1
  • AVEC TROU DE CAVALIER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif