Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesProlongez la durée de vie de vos ensembles de tuyaux avec le protège-manchon en nylon de Kuriyama. Ce produit tissé tubulaire noir unique offre une protection physique idéale contre l’abrasion et d’autres conditions externes que l’on retrouve dans de nombreuses applications de tuyaux hydrauliques. De plus, ce manchon sert de moyen de regrouper plusieurs tuyaux hydrauliques pour une protection supplémentaire et un acheminement propre. Le manchon tubulaire en nylon résiste à des températures de 250ºF (120ºC) et est accepté par la MSHA, tout en conservant sa flexibilité dans les applications à froid extrême. L’emballage standard est de 100 rouleaux de pieds, selon la taille. D’autres longueurs sont disponibles sur demande. « Taille plate nominale » fait référence à la largeur du manchon lorsqu’il est plat, d’un rayon à l’autre. Il est recommandé de chauffer les extrémités des manchons après la coupe pour résister à l’effilochage. Pour une fixation sûre, les manchons sont souvent attachés à une bande ou attachés avec des attaches en nylon.
- Numéro CUP du fabricant822353118078
- MatérielNylon
- Température de fonctionnement maximale250 oF
- Types de produitsProtège-manchon en nylon
- TypeProtège-manchon en nylon
- CUP_NON822353118078