Motion
2PDSEH42-6PH2FL

LITTLE GIANT
2PDSEH42-6PH2FL

Support à palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée;42 po L x 49.5 po L x 38-48 po H
N° D’ARTICLE MI11654566
N° MFR2PDSEH42-6PH2FL
Price$1,864.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
2PDSEH42-6PH2FL

Support à palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée;42 po L x 49.5 po L x 38-48 po H
N° D’ARTICLE MI11654566
N° MFR2PDSEH42-6PH2FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,864.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    42 x 49.5 x 38-48 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    38-48 po
  • Longueur
    49.5 po
  • Hauteur extérieure
    38-48 po
  • Longueur extérieure
    49.5 po
  • Largeur extérieure
    42 po
  • Hauteur totale
    38-48 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    42 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po
  • Poids
    237 lb
  • Largeur
    42 po

Details

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 Verrous de plancher
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Support de palette mobile ergonomique à hauteur réglable avec poignée
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE MOBILE ERGONOMIQUE 2PDSEH42-6PH2FL
  • Plateau de coupe solide en acier de calibre 12
  • Hauteur réglable entre 24 po et 34 po de haut par incréments de 2 po
  • Étagère inférieure
  • Deux verrous de plancher
  • Poignée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté