Motion
3ML-2448-6PH-WSP

LITTLE GIANT
3ML-2448-6PH-WSP

Camion de cueillette de commandes multi-étagères;24 po L x 64 po L x 46.5 po H
N° D’ARTICLE MI11654685
N° MFR3ML-2448-6PH-WSP
Prix1,388.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3ML-2448-6PH-WSP

Camion de cueillette de commandes multi-étagères;24 po L x 64 po L x 46.5 po H
N° D’ARTICLE MI11654685
N° MFR3ML-2448-6PH-WSP
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
Prix1,388.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 64 x 46.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    46.5 po
  • Longueur
    64 po
  • Hauteur extérieure
    46.5 po
  • Longueur extérieure
    64 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    46.5 po
  • Longueur totale
    64 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    193 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Camion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
3ML-2448-6PH-WSP PICS DE COMMANDE À PLUSIEURS TABLETTES
  • 3 tablettes
  • Les tablettes ont des rebords de retenue de 1 / 2 po
  • Étagère d’écriture et poche de rangement
  • AAH : 46-1/2 po
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • 3600 lb Capacité