Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 64 x 65 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur65 po
- Longueur64 po
- Hauteur extérieure65 po
- Longueur extérieure64 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale65 po
- Longueur totale64 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids285 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes4
- Types de produitsCamion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
Description du fabricant
4ML-3048-6PH-WSP PICS DE COMMANDE À PLUSIEURS TABLETTES
- 4 tablettes
- Les tablettes ont des rebords de retenue de 1 / 2 po
- Étagère d’écriture et poche de rangement
- AAH : 65 po
- Jantes phénoliques de 6 po
- 3600 lb Capacité