Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot36 x 60 x 59 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur59 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure59 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure36 po
- Hauteur totale59 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale36 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids215 lb
- Largeur36 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion à barres et à tuyaux portatif
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettesPivot 4 avec verrou de plancher
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamion à barres et à tuyaux portatif
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Construction robuste entièrement soudée avec 3 niveaux de charge. Les montants de canal structurels avec bras tubulaires carrés de 1-1/2 po ont des butées de 4-1/2 po de haut aux extrémités pour la rétention de la charge. Le plateau inférieur en acier de calibre 12 stocke et transporte des pièces plus petites, des paquets, etc. Hauteur de plateforme 11 po, hauteur globale 58 po . Roues phénoliques 8 po x 2 po pour faciliter le mouvement. Freins sur les quatre roues pour aider à prévenir les mouvements indésirables. Capacité totale de 3600 lb, 2000 lb par niveau uniformément réparti. Espace de rangement horizontal (de chaque côté) : supérieur = 7-1/2 po, moyen = 11 po, inférieur = 15 po . Roulettes pivotantes de 4 po avec freins à roue.