Spécifications
Dimensions
- Hauteur13.25 po
- Longueur20.25 po
- Poids97 lb
- Largeur45.25 po
Détails
- CouleurGris
- MatérielAcier
Aperçu
Description du fabricant
PLATEFORME DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS SSF-2045 POUR CABI
- Construction en acier de calibre 12
- Construction entièrement soudée
- Le puisard mesure 20 po P x 45 po L x 6 po H
- Accepte la plupart des armoires de sécurité de 18 po P x 43 po L
- La plateforme contiendra jusqu’à 25 gallons en toute sécurité sans fuites
- L’armoire s’assoit sur la plateforme de 1 po, ce qui permet aux portes de l’armoire de s’ouvrir complètement
- Les renforts de coin arrière en acier permettent un chargement facile
- Fini gris enduit de poudre
- Fabriqué aux États-Unis