Motion
T810-P-9PN-G-LU

LITTLE GIANT
T810-P-9PN-G-LU

Chariot à plateforme Nursery, plate-forme perforée
N° D’ARTICLE MI11657067
N° MFRT810-P-9PN-G-LU
Prix845.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T810-P-9PN-G-LU

Chariot à plateforme Nursery, plate-forme perforée
N° D’ARTICLE MI11657067
N° MFRT810-P-9PN-G-LU
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
Prix845.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    39 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    36 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    68 lb
  • Poids
    68 lb
  • Diamètre de la roue
    9 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues pneumatiques
  • Couleur
    Vert
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
T810-P-9PN-G-LU CAMION PLATEFORME DE PÉPINIÈRE,P
  • Plateau de coupe en acier perforé de calibre 12
  • 1200 lb Capacité
  • 1-1/2 Rebords de rétention
  • 9 Roues pneumatiques
  • Hauteur du plateau : 11
  • Poignée amovible 28 au-dessus du comptoir
  • Fini vert enduit de poudre

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif