Motion
TB-1
Camion berceau à grande roue;22 po L x 60 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11657069
N° MFRTB-1
Prix694.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion berceau à grande roue;22 po L x 60 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11657069
N° MFRTB-1
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
Prix694.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    22 x 60 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    16 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur extérieure
    34 po
  • Longueur extérieure
    60 po
  • Largeur extérieure
    22 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    22 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    90 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion berceau à grande roue
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roues de chariot
    2
  • Types de produits
    Camion berceau à grande roue
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION BERCEAU À GROSSE ROUE TB-1
  • Transporte une variété de charges, y compris le bois, les boîtes à outils et les tuyaux jusqu’à 20 po de diamètre. Les roues pneumatiques très grandes de 16 po avec roulements à rouleaux et pneus de 4 plis roulent sur les surfaces les plus rugueuses. Le lit porte-bagages est construit en plaque de 3/16 po et mesure 30 po de long x 12 po x 12 po . La poignée décalée en « T » permet une prise 2 et un meilleur contrôle de la charge.