Motion
WSH1-3684-AH

LITTLE GIANT
WSH1-3684-AH

Atelier en acier soudé avec dessus en carton dur, 36 po x 84 po, 3,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657205
N° MFRWSH1-3684-AH
Prix1,550.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WSH1-3684-AH

Atelier en acier soudé avec dessus en carton dur, 36 po x 84 po, 3,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657205
N° MFRWSH1-3684-AH
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
Prix1,550.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36 po
  • Hauteur
    27 - 41 po
  • Longueur
    84 po
  • Poids
    189 lb
  • Largeur
    36 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    27 - 41 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    84 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    3,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WSH1-3684-AH ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ, 3
  • Capacité de charge de 3000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12 avec panneau dur de 1/4 po
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : réglable de 27 po à 41 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif