Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur60 po
- Longueur60 po
- Poids199 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail36 po
- Longueur de la plateforme de travail60 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- Capacité de charge de 3000 lb
- Dessus de bloc de boucher de 13/4 po
- Le dessus remplaçable est boulonné au cadre soudé
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : 373/4 po
- L’étagère inférieure présente une lèvre de 3 po de haut à l’arrière
- Dégagement de tablette : 203/4 po
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- Panneau de panneau perforé
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis