Motion
WSJ2-3048-36-LP

LITTLE GIANT
WSJ2-3048-36-LP

Ateliers en acier soudé avec dessus de bloc de boucher, 30 po x 48 po, 3000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657243
N° MFRWSJ2-3048-36-LP
Prix1,736.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WSJ2-3048-36-LP

Ateliers en acier soudé avec dessus de bloc de boucher, 30 po x 48 po, 3000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657243
N° MFRWSJ2-3048-36-LP
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
Prix1,736.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    60 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    166 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BANQUETTE SOUDÉE WSJ2-3048-36-LP , BUTCHE
  • Capacité de charge de 3000 lb
  • Dessus de bloc de boucher de 13/4 po
  • Le dessus remplaçable est boulonné au cadre soudé
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 373/4 po
  • L’étagère inférieure présente une lèvre de 3 po de haut à l’arrière
  • Dégagement de tablette : 203/4 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Panneau à volets
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif