Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 48 x 36 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- ComprendVerrouillage du plancher
- Capacité de poids3600 lb
- Type de poste de travailAtelier mobile avec arrêts arrière et d’extrémité
Aperçu
- Capacité de 3600 lb
- Dessus en acier de calibre 12 à double renfort
- Hauteur fixe : 36 po Hauteur du dessus
- Bord surélevé de 11/2 po à l’arrière et sur les côtés
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes rigides
- Verrouillage du plancher pour arrêter les mouvements indésirables
- Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement