Motion
WSL2-3060-6PYFL

LITTLE GIANT
WSL2-3060-6PYFL

Butées d’arrêt arrière et d’arrêt Mobie orkbenc it, 3600 bs., 30 x 60 x 36 po / 250 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657260
N° MFRWSL2-3060-6PYFL
Prix1,576.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WSL2-3060-6PYFL

Butées d’arrêt arrière et d’arrêt Mobie orkbenc it, 3600 bs., 30 x 60 x 36 po / 250 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI11657260
N° MFRWSL2-3060-6PYFL
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
Prix1,576.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 60 x 36 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3600 lb
  • Type de poste de travail
    Atelier mobile avec arrêts arrière et d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
WSL2-3060-6PYFL ÉTABLI MOBILE, ARRIÈRE S
  • Capacité de 3600 lb
  • Dessus en acier de calibre 12 à double renfort
  • Hauteur fixe : 36 po Hauteur du dessus
  • Bord surélevé de 11/2 po à l’arrière et sur les côtés
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • Deux roulettes pivotantes et deux roulettes rigides
  • Verrouillage du plancher pour arrêter les mouvements indésirables
  • Toutes soudées et prêtes à être utilisées immédiatement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif