Spécifications
Dimensions
- Profondeur36 po
- Hauteur37.5 po
- Longueur72 po
- Poids215 lb
- Largeur36 po
- Profondeur de la plateforme de travail36 po
- Hauteur de la plateforme de travail36 po
- Longueur de la plateforme de travail72 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Capacité de charge de 4000 lb
- Dessus en acier de calibre 12 avec lèvres de retenue de 11/2 po sur les côtés et à l’arrière
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : 36 po
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- Étagère inférieure avec butée de 3 po
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis