Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur60 po
- Longueur48 po
- Poids177 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail36 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettes2 Étagères inférieures
- Capacité de poids5000 lb
Aperçu
Description du fabricant
WST3-244836PBDR ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ
- Capacité de charge de 5000 lb
- Dessus en acier de calibre 12
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : 36 po
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- Tablettes inférieures 2 avec butées de 3 po
- Panneau de panneau perforé
- Tiroir de rangement