Motion
WST1-304836PBDR

LITTLE GIANT
WST1-304836PBDR

Ateliers en acier soudé à hauteur fixe, tiroir, panneau de panneau perforé, 30 po x 48 po, 5000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657371
N° MFRWST1-304836PBDR
Prix1,487.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST1-304836PBDR

Ateliers en acier soudé à hauteur fixe, tiroir, panneau de panneau perforé, 30 po x 48 po, 5000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657371
N° MFRWST1-304836PBDR
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
Prix1,487.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    60 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    144 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST1-304836PBDR ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ
  • Capacité de charge de 5000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Tiroir de rangement
  • Panneau de panneau perforé
  • Fabriqué aux États-Unis