Motion
WST2-3684-36

LITTLE GIANT
WST2-3684-36

Ateliers en acier soudé à hauteur fixe, 36 po x 84 po, 3000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657447
N° MFRWST2-3684-36
Prix1,351.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST2-3684-36

Ateliers en acier soudé à hauteur fixe, 36 po x 84 po, 3000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657447
N° MFRWST2-3684-36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,351.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    84 po
  • Poids
    224 lb
  • Largeur
    36 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    84 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST2-3684-36 ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ, 3
  • Capacité de charge de 3000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • La tablette inférieure est dotée d’un dispositif d’arrêt arrière de 3 po
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis