Motion
WST2-3048-36-PB

LITTLE GIANT
WST2-3048-36-PB

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 30.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 60.0000 po de hauteur, gris, Fixed Height Welded Steel Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657495
N° MFRWST2-3048-36-PB
Price$949.84/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST2-3048-36-PB

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 30.0000 po de largeur, 762 mm de profondeur, 60.0000 po de hauteur, gris, Fixed Height Welded Steel Workbench, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657495
N° MFRWST2-3048-36-PB
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
Votre prix949.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    60.0000 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    159 lb
  • Largeur
    30.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Details

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Type
    Atelier en acier soudé à hauteur fixe
  • Capacité de poids
    5000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST2-3048-36-PB ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ
  • Capacité de charge de 5000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • La tablette inférieure est dotée d’un dispositif d’arrêt arrière de 3 po
  • Construction soudée
  • Panneau de panneau perforé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté