Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur51 - 65 po
- Longueur72 po
- Poids225 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail27 - 41 po
- Longueur de la plateforme de travail72 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Capacité de charge de 4000 lb
- Dessus en acier de calibre 12
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : s'ajuste de 27 po à 41 po par incréments de 2 po
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- La tablette inférieure est dotée d’un dispositif d’arrêt arrière de 3 po
- Construction soudée
- Panneau de panneau perforé