Spécifications
Dimensions
- Profondeur24 po
- Hauteur32 - 35 po
- Longueur48 po
- Poids97 lb
- Largeur24 po
- Profondeur de la plateforme de travail24 po
- Hauteur de la plateforme de travail32 - 35 po
- Longueur de la plateforme de travail48 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids2,000 lb
Aperçu
- Dessus de bloc de boucher de 13/4 po d’épaisseur
- Capacité de charge de 2000 lb
- Modèle de base ouverte
- Overall height: 32" 35"
- Dispositifs de retenue de charge
- Entièrement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate
- Fabriqué aux États-Unis